Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom EXRP.125 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom EXRP.125 Schraubenziehereinsatz
Facom EXRP.125 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60930081
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EXRP.125
EAN/GTIN:
     3148518088787
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX25
Zertifizierung
NF ISO 1173, ISO 1173
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.