| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-6057446 Herst.-Nr.: HAH10641669 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| FineArt Baryta ist ein Papier, das in Farbdichte, Tonwertumfang und Bildschärfe Maßstäbe setzt und insbesondere bei Schwarz-Weiß-Drucken mit extrem hoher Dichte und feinsten Grauabstufungen begeistert. Die Verwendung von Bariumsulfat in der Beschichtung sorgt für den typisch reflektierenden Glanz, der dieses Papier zu einer echten Alternative zum traditionellen Barytpapier aus dem analogen Labor macht. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 35 - 65 % | | Betriebstemperatur | 10 - 30 °C | | Temperatur Betriebsumgebung | 50 - 86 °F | Merkmale | Oberflächentyp | Hoch-Glanz | | Mediengewicht | 325 g/m² | | Druckmedien - Stärke | 0.41 µm | Sonstige Funktionen | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A3+ |
|
| | |
| | | |
| |