Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DE-9092EGA Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma DE-9092EGA Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:9
Optoma DE-9092EGA Projektionsleinwand 2,34 m (92 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6003516
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DE-9092EGA
EAN/GTIN:
     5060059042180
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
2030 x 1145 cm
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1180 g
Design
Grenzen
50 mm
Schwarzer Vorlauf
40 mm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,29*
€ 638,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.