Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Prima ankommen. Biologie Physik Chemie Klasse 7-10. Arbeitsbuch DaZ mit Lösungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59985881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783060104093
EAN/GTIN:
     9783060104093
Suchbegriffe:
Biologie-Lernhilfen
Chemie-Lernhilfen
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Lernbücher
Informationen zum Titel: Durchgängige Sprachförderung von DaZ-Lernenden in den einzelnen naturwissenschaftlichen Fächern und im integrierten Nawi-Unterricht anhand lehrplanrelevanter Fachinhalte: Der Mensch Ökologie Evolution und Genetik Feuer und Luft Ordnung der Elemente Wasser/Säuren und Laugen Optik und Akustik Mechanik Elektrizität Radioaktivität und Kernenergie Informationen zur Reihe: Schnelle Integration von Seiteneinsteigern: ein fächerübergreifendes DaZ-Konzept für den gezielten Einsatz im Fachunterricht. Konsequente DaZ-Methodik Curriculare und klassische Fachinhalte mit sprachlichen Hilfen und vereinfachten Darstellungen Übungen mit schneller Erfolgsgarantie für das Verstehen und Anwenden Zum selbstständigen Lernen sowie zum DaZ-methodengestützten Üben und Anwenden Mit eingelegten Lösungen zur Selbstkontrolle Prima ankommen im Fachunterricht ermöglicht eine nachhaltige Vermittlung von lehrplanrelevantem Fachwortschatz und typischen Satzstrukturen zur gestützten Integration in den Regelunterricht sowie die Anschlussfähigkeit im Fachunterricht und das Heranführen an die Arbeit mit dem Lehrwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bürger Verena
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Schweiz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783060104093
Intrastat-Code
30355185
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
462 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.