Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Liedbegleitung und Klavierimprovisation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59982890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783862270569
EAN/GTIN:
     9783862270569
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Sie möchten stilsicher Lieder und Songs nach Akkordsymbolen begleiten? Sie wollen auch ohne Akkordsymbole Melodien passend harmonisieren? Sie möchten sich von fixierter Notation lösen und kreativ über Akkordfolgen improvisieren? Dieses neuartige Lehr- und Arbeitsbuch hilft Ihnen zu entdecken wie man improvisiert und wie man dies Schritt für Schritt konkret und strukturiert üben kann. Dabei werden wesentliche Grundelemente der Liedbegleitung erlernt: Verschiedene Rhythmus- und Stil-Patterns Akkordsymbole Melodieharmonisation und schließlich das Zusammenführen von Melodiespiel und Begleitung. Neue musiktheoretische Inhalte die in jedem Kapitel auftauchen werden sogleich in die Praxis umgesetzt. Der Lehrgang eignet sich sowohl zum Selbststudium als auch für den Gruppen- und Einzelunterricht. Er richtet sich an Klavierspieler die das improvisierende Begleiten erlernen wollen und kann ebenso für den Unterricht im Schulpraktischen Klavierspiel wie für Gruppenkurse in Musikschule und -hochschule eingesetzt werden. Sowohl Amateure als auch professionell ausgebildete Musiker erhalten wertvolle Impulse. Grundkenntnisse im Klavierspiel und in der Musiktheorie sollten vorhanden sein um den größten Nutzen aus diesem Lehrbuch zu ziehen. Auf der beigefügten CD sind alle Übungen und Begleitpatterns eingespielt teils mit Klavier teils mit Band - so erhalten Sie einen präzisen und anschaulichen Eindruck vom jeweiligen Stil. Die motivierenden Band-Playbacks eignen sich zum improvisierenden Mitspielen und unterstützen den Lernprozess. Aus dem Inhalt: - Übungen für Rhythmus und Unabhängigkeit der Hände - Akkorde und Kadenzen - Begleitpatterns und Akkordverbindungen - Improvisieren über Akkordfolgen - Begleitstile (Tango Country Cha-Cha- Cha Swing Slow Rock Disco Bossa Nova Samba Blues u.a.) - Harmonisieren von Melodien
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Abelein Ralph
Anzahl der Seiten
136 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Helbling Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783862270569
Intrastat-Code
15003085
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
548 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.