Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Aktionsbuch zur Klavierschule 'Piano-Kids' 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59982835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795751654
EAN/GTIN:
     9783795751654
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Die kreative Ergänzung zur Klavierschule mit vielen Spielen und Super-Ideen! Die Themen: - Wissenswertes über das Klavier - Notenschreiben - Die Klatschecke - Musikalische Knobeleien - Suchbild - Kreuzworträtsel - Musikwitze - Transponieren - Notenwerte/Pausen - Improvisieren - Komponieren ... und vieles mehr! Das 48 Seiten starke Heft enthält außerdem: - Bastelbogen für Fensterbilder - Spielkarten zum Notenlernen - Musikalische Wissenskärtchen - Noten-Schreibheft Schwierigkeitsgrad: 1
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heumann Hans-Günter
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
48 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/1995
Veröffentlichungsjahr
1995
International Standard Book Number (ISBN)
9783795751654
Intrastat-Code
2693143
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
333 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.