Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Garantiert Skalen lernen für Gitarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59980794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783943638721
EAN/GTIN:
     9783943638721
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Garantiert Skalen lernen für Gitarre ist keine weitere Skalensammlung sondern ein Wegweiser für das Gitarrengriffbrett mit einem umfassenden methodischen Ansatz Tonleitern und Arpeggien auf der Gitarre zu lernen. Bernd Kiltz' konsequent durchdachtes und bereits in der Praxis bewährtes Konzept soll dir zur hundertprozentigen Orientierung auf dem Griffbrett verhelfen! Das Konzept: Kurze übersichtliche Fingersätze innerhalb einer Oktave (Octaves) sind schnell erlern- und wieder abrufbar und werden mit den bekannten Standard- und 3-Notes-per-String-Fingersätzen (Shapes) verknüpft. Arpeggien Skalen und Akkorde verschmelzen zu einer sinnvollen Einheit (Transitions). So wird die bewusste melodische Improvisation für dein Solospiel gefördert. Ganz nebenbei lernst du die Bedeutung von Spannung und Auflösung (Tensions) innerhalb einer Skala bzw. eines Modes kennen. Um mit diesem Buch arbeiten zu können ist es nicht notwendig schon irgendwelche Fingersätze zu kennen. Alles wird ausführlich erklärt und in Form von Griffbrettdiagrammen Noten und Tabulatur dargestellt. Die Skalen in diesem Buch: Dur- und Moll-Pentatonik - Dur Moll und deren Modes - Melodisch Moll und dessen Modes - Harmonisch Moll und dessen Modes - Harmonisch Dur und dessen Modes - Dur- und Moll-Arpeggien - Vierklang-Arpeggien - Symmetrische Skalen - Blues Scales u.v.m. Die beiliegende DVD hilft entscheidend dabei die erforderlichen Bewegungsabläufe anhand von Nahaufnahmen nachzuvollziehen und hält eine Vielzahl von MP3-Play-Alongs für dich bereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kiltz Bernd
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Alfred Music Publishing G
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783943638721
Intrastat-Code
19198698
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.