Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Fotogrifftabelle für Gitarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59980760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802406836
EAN/GTIN:
     9783802406836
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Nach Grundtönen geordnet und mit einem erklärenden Haltungsfoto zu jedem Akkord - so wird der Einstieg auch für Anfänger leicht! Kapitel über Powerchords Akkordsynonyme eine Akkordskalentabelle und Hinweise zur Spieltechnik der rechten und der linken Hand machen diese Grifftabelle zum idealen Begleiter für Gitarristen - zu Hause auf Reisen oder im Proberaum!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bessler Jeromy
Anzahl der Seiten
111 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783802406836
Intrastat-Code
6170776
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.