Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Alte Meister für Trompete in B und Klavier/Orgel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59978566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866262225
EAN/GTIN:
     9783866262225
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - englischsprachig
musikbücher - englischsprachig
Alte Meister ist eine erstklassige Sammlung von 29 klassischen Werken zusammengefasst in einem einzigen Band. Die von Franz Kanefzky arrangierten Melodie- und Begleitstimmen für Trompete in B und Klavier oder Orgel sind angenehm spielbar und klingen hervorragend.Der musikalische Bogen wird gespannt von Bach über Haydn und Mozart bis Schubert mit Werken von Barock bis Romantik. Ob Konzert feierlicher Anlass oder andere Gelegenheiten die stimmungsvollen Werke bieten für jeden Anlass den passenden musikalischen Rahmen. Auch bestens geeignet zur Aufführung in Kirchen mit Orgelbegleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Kanefzky Franz
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
53 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2011
Veröffentlichungsjahr
2011
International Standard Book Number (ISBN)
9783866262225
Intrastat-Code
12626904
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
294 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.