Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gotteslob Österreich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59978429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783460426313
EAN/GTIN:
     9783460426313
Suchbegriffe:
Religions- und Theologiebücher - de...
Bücher über Religion
Bücher über Theologie
Religionsbücher
Das Gotteslob gliedert sich in einen Stammteil der in allen Diözesen identisch ist und in einen Diözesanteil der die regionale Gebets- und Gesangstradition einbringt. Das neue Gotteslob findet nicht nur im katholischen Gottesdienst Anwendung sondern bietet auch viele konkrete Anregungen für das persönliche und gemeinsame Gebet zuhause (z.B. Dank- und Segensfeiern Hausgebete für Verstorbene). Es enthält geistliche Impulse für das tägliche Leben Psalmen Gesänge und Litaneien und gottesdienstliche Feiern. Die Lieder und Gesänge berücksichtigen Inhalte aller Epochen und Stile von der Gregorianik bis hin zum neuen geistlichen Lied. Zahlreiche Register tragen zu einer schnellen und guten Erschließung der Inhalte bei. Die Ausgabe ist gebunden in Balacron einem strapazierfähigen und pflegeleichten Einbandmaterial. Mit 4 Lesebändchen; ca. 18 Zeichnungen; 2-farbig; Dünndruck; Fadenheftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Religion
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
1296 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Katholisches Bibelwerk | Wiener Dom
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2014
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783460426313
Intrastat-Code
15521225
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
761 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.