Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Elisabeth Fülscher - Kochbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59977564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783039193004
EAN/GTIN:
     9783039193004
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Das Fülscher-Kochbuch ist ein Standardwerk der Schweizer Küche. Wer ein Rezept oder eine Zubereitungsart sucht und nirgends findet wird im Fülscher selten enttäuscht. Die erste Ausgabe des Werks erschien 1923 sie stammte von Anna Widmer. Elisabeth Fülscher betreute das Kochbuch nach dem Tod ihrer Mentorin weiter und gab weitere Ausgaben im Selbstverlag heraus. Elisabeth Fülscher hat ihr Buch immer wieder angepasst. Mit der kommentierten Neuauflage wird diese Tradition fortgesetzt so dass das Original erhalten bleibt. Denn das Fülscher ist nicht nur ein Kochbuch sondern auch ein wichtiges Zeitdokument. Es zeigt die Zubereitung von Nahrung im privaten Haushalt die sparsame Verwendung und Rationierung von Lebensmitteln in den Kriegsjahren und den Wandel der Vorstellungen was eine gesunde Ernährung ausmacht. Die Kommentare sind Hinweise zu den Rezepten Fachtexte zu aktuellen Kochtechniken und Essays zum Wandel der Koch- und Esskultur. Sie machen aus dem Werk von Elisabeth Fülscher nicht nur ein zeitgemässes Kochbuch sondern auch ein Lesebuch zur Kultur und Geschichte des Kochens und Essens in der Schweiz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Vögeli Susanne
Anzahl der Seiten
655 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hier & Jetzt
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783039193004
Intrastat-Code
10469039
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1591 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.