Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte Drinnen LED 19 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59972834
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78965
EAN/GTIN:
     4000870789650
FlexLED 3D Basisset 3m RGB Leuchtschrift selber machen

Die flexiblen Strips bieten Bastelfreunden durch die einzigartige Stanzung viele kreative Verlegemöglichkeiten. Sie lassen sich problemlos um Ecken bis minimal 90 Grad biegen, passen sich dreidimensional Kanten und Kurven an und sorgen für ein außergewöhnliches Lichtbild. Mit dem RGB FlexLED Basisset mit einer Länge von 3 Metern sind Sie bestens für Ihr nächstes DIY-Projekt ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
AC Eingangsspannung
230 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
13 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Variabel
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
19 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.