Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Geschichte der Wirtschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Geschichte der Wirtschaft
ISBN Geschichte der Wirtschaft
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59964668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783407755278
EAN/GTIN:
     9783407755278
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Geld Banken Börse und weltweiter Handel sind gar nicht so modern wie man meinen könnte. Wer die Zusammenhänge verstehen möchte sollte ihre Geschichte kennen. Nikolaus Piper Wirtschaftsexperte und Erzähler nimmt seine Leser mit auf eine spannende Zeitreise - vom ersten Tauschhandel in der Jungsteinzeit bis hin zur umstrittenen Globalisierung. Er bietet Fakten und Zahlen und stellt Wirtschaftslenker und -denker wie die Fugger die Rothschilds Adam Smith und Karl Marx vor. In 35 leicht verständlichen Kapiteln erzählt der Autor Weltgeschichte als Wirtschaftsgeschichte: spannend und kompetent.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Piper Nikolaus
Anzahl der Seiten
208 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beltz GmbH Julius
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783407755278
Intrastat-Code
4553223
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
213 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.