Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Handbuch zum Personalmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Handbuch zum Personalmanagement
ISBN Handbuch zum Personalmanagement
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59963435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783952295809
EAN/GTIN:
     9783952295809
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Kompaktinformationen zum modernen Personalmanagementvon der Personalplanung über die Personalentwicklung und das Arbeitsrecht bis zu Gehalts- und Austrittsfragen. Der Titel ist Lehrmittel Nachschlagewerk und Praxisratgeber in einem und damit vielseitig verwendbar. Personalplanung -gewinnung -führung und -entwicklung und Arbeitszeugnisse Arbeitsrecht Gehaltswesen Mitarbeiterkommunikation Sozialversicherungen Kündigungs-Management und HR-Kennziffern sind einige der Themen. Arbeitsrechtliche Fallbeispiele und Rechtsprechungen Musterarbeitszeugnisse Stellenbeschreibungen Stolpersteine bei Kündigungsfragen Beurteilung von Führungsqualitäten und Talentmanagement-Analysen sind nur einige wenige Beispiele von Dutzenden von Tools und Arbeitshilfen. Einen Mehrwert auf CD-ROM stiften sämtliche Vorlagen und Arbeitshilfen aus dem Buch und über 30 Excel-Tools für Planungen Adminstration Berechnungen und Analysen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Tschumi Martin
Anzahl der Seiten
388 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Praxium
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783952295809
Intrastat-Code
1213509
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
718 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.