Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Unterrichten mit Lernlandkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Unterrichten mit Lernlandkarten
ISBN Unterrichten mit Lernlandkarten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59960743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783407630537
EAN/GTIN:
     9783407630537
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Im Zeitalter der Digitalisierung spielt anschauliches Denken eine immer größere Rolle. Nicht nur das Lesen von Bildern sondern auch ihr Zusammenspiel mit Texten ist uns immer vertrauter. Dieses Buch zeigt wie anschauliches Denken Schüler_innen erfinderisch machen kann. Von ihnen erstellte Lernlandkarten können an ganz verschiedenen Stellen im Lernprozess genutzt werden: Nicht nur um etwas zu veranschaulichen sondern vor allem auch dazu um etwas zu erkunden und Schlüsse daraus für den weiteren Lernprozess zu ziehen. Es geht somit um eine umfassende Methode die kreative Denkwege eröffnet: Zusammenhänge entdecken Probleme erkennen Fragen entwickeln - das Erstellen von Lernlandkarten ermöglicht eine tiefergehende Auseinandersetzung und fördert dabei Überraschendes ans Licht. Konkrete Hinweise sowie Kopiervorlagen helfen bei der eigenen Erstellung von Lernlandkarten. Beispiele aus verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen bieten Anregungen zum Unterrichtseinsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jansen Christian
Anzahl der Seiten
116 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beltz GmbH Julius
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
30/06/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783407630537
Intrastat-Code
30709235
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
408 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.