Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Microsoft


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3511016
Package image 3511016
Package image 3511016
Product image S0593
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59557750
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3511016
EAN/GTIN:
     4059181440828
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 23,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,49*
€ 48,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,72*
€ 47,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,02*
€ 44,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,99*
€ 40,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,25*
€ 39,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 32,28*
€ 38,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 31,30*
€ 37,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 30,34*
€ 36,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 29,48*
€ 35,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 28,62*
€ 34,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,84*
€ 28,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1911016
ab € 11,32*
Ähnlich
Bedifol
1811016
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
2711016
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2111016
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
2011016
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2911016
ab € 13,91*
Ähnlich
Bedifol
3611016
ab € 38,33*
Ähnlich
Bedifol
2811016
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.