Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbit RBR20 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbit RBR20 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Orbit RBR20 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Orbit RBR20 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Orbit RBR20 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59328724
Hersteller:
     Orbit
Herst.-Nr.:
     RBR20-100PES
EAN/GTIN:
     606449132816
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Das Orbi WLAN-System besteht aus einem Orbi WLAN-Router und einem Orbi Satellite – für leistungsstarke WLAN-Abdeckung in Häuser mit bis zu 250 qm. Innovatives Tri-Band-WLAN sorgt für höchste Internet-Geschwindigkeiten in Ihrem Haus, auch wenn Sie mehrere Geräte verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
2200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
866 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
400 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.2 mm
Tiefe
60.9 mm
Höhe
167.6 mm
Gewicht
476 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
710 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.