Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 62974 Serien-Kabel Schwarz 5 m M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 62974 Serien-Kabel Schwarz 5 m M8
Navilock 62974 Serien-Kabel Schwarz 5 m M8
Navilock 62974 Serien-Kabel Schwarz 5 m M8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59141295
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62974
EAN/GTIN:
     4043619629749
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.