Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wamsler WO 109-6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wamsler WO 109-6A
Wamsler WO 109-6A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59110333
Hersteller:
     Wamsler
Herst.-Nr.:
     W20001096115
EAN/GTIN:
     4025144809438
Suchbegriffe:
Festbrennstoff Heizgeräte
Kamin
Kamine
Kamine und Öfen
Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Stahl und Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
709 mm
Gewicht
84500 g
Merkmale
Benzintyp
Brennholz, Holzpellets
Gehäusematerial
Eisenguss
Produktfarbe
Schwarz
Kochoberfläche
444 x 285 mm
Temperatur (max)
325 °C
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,60*
€ 1.080,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,00*
€ 1.067,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,53*
€ 975,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,89*
€ 941,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,29*
€ 911,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.