Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DS-3100PMG+ Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma DS-3100PMG+ Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 4:3
Optoma DS-3100PMG+ Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 4:3
Optoma DS-3100PMG+ Projektionsleinwand 2,54 m (100 Zoll) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5906831
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-3100PMG+
EAN/GTIN:
     5060059043842
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Einfach und vielseitig einsetzbare mattweiße manuelle Panoview Rolloleinwand mit stufenloser Formatwahl.

Das elegante Gehäuse ist für Wand- oder Deckenmontage in Klassen- oder Konferenzräumen geeignet.

Durch schnelle und leichtgängige Handhabung ist die Leinwand in kürzester Zeit einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 Zoll
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1520 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
152 x 203 cm
Leuchtdichtefaktor
1,0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11600 g
Design
Grenzen
50 mm
Schwarzer Vorlauf
80 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.