Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15285 Kamerablitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15285 Kamerablitz
Walimex 15285 Kamerablitz
Walimex 15285 Kamerablitz
Walimex 15285 Kamerablitz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5844491
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15285
EAN/GTIN:
     4250234552851
Der Flächenblitz e-Flash zaubert ein wunderbar weiches Licht mit paralleler sonnenähnlicher Ausstrahlung. Sie erhalten eine exzellente Plastizität und Natürlichkeit, v.a. bei Portrait-, Produkt- und Makroaufnahmen.

Durch den integrierten, abschaltbaren Servoblitz-Auslöser können alle Digitalkameras oder SLR-Kameras mit eingebautem Blitz zum Einsatz kommen. Der e-Flash blitzt synchron mit dem eingebauten Kamerablitz, deshalb ist kein Verbindungskabel notwendig (nicht geeignet für Kameras ohne abschaltbaren Messvorblitz).

Dieses kostengünstige Blitzwunder eignet sich hervorragend als Aufhellblitz. Wir empfehlen zum Gebrauch zusätzlich das Stativ- oder/und Griff-Set, die miteinander kombiniert werden können.

- Flächenblitz mit eingebauter Servoblitzzelle
- Leitzahl 12 (ISO 100)
- idealer Aufhellblitz
- das kleine Blitzwunder
- Blitzhalter mit Blitzschuh für Mittenkontakt
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Abmessungen (BxTxH)
120 x 80 x 93 mm
Merkmale
Blitzfolgezeit ca.
3 s
Farbtemperatur
5400 K
Leitzahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)
12 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.