Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics SL-240C Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics SL-240C Gateway/Controller
Kramer Electronics SL-240C Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57925747
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     SL-240C
EAN/GTIN:
     7291063084462
Suchbegriffe:
PoE Controller
poe controller
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Frequenzband
1 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
1000 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,94*
€ 965,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,97*
€ 953,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,20*
€ 922,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,66*
€ 907,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,69*
€ 893,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.