Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda Nova MW6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda Nova MW6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Tenda Nova MW6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Tenda Nova MW6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Tenda Nova MW6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57477997
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     427561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Die Next-Gen WLAN Komplettlösung für Ihr Haus oder Wohnung bis zu 500m²

Flexible WLAN Abdeckung für Wohnungen, Häuser und kleine Unternehmen.

Die Struktur spielt keine Rolle, ein Set von drei Nova Modulen kann eine Fläche von bis zu 500m² abdecken. Es gibt kein Versteck für tote Winkel mehr, sodass Sie überall schnelles und zuverlässiges Internet genießen könne, egal wohin Sie gehen.

Wave2 MU-MIMO + Beamforming Technologie

Angetrieben von der Wave2 MU-MIMO Technologie, kann Nova mit mehreren WLAN Geräten gleichzeitig kommunizieren und übertrifft herkömmliche Router bei der Kommunikationseffizienz deutlich. Außerdem verfügt nova über die Beamforming Technologie und konzentriert damit die Sendeleistung auf die WLAN Geräte um das Signal signifikant zu verstärken.

Plug and Play, ein einfacher Weg Ihr ganzes Haus zu vernetzen

Die Nova Module sind schon in der Verpackung miteinander gekoppelt, schließen Sie also nur noch die Kabel an und überlassen Sie den Rest Nova.

Automatische Netzwerk Optimierung

Bei herkömmlichen Netzwerken ist es nicht möglich die Verbindung automatisch wiederherzustellen wenn die Verbindung einmal verloren wurde. Das ist kein Problem mehr mit dem nova, es scannt automatisch Ihren Netzwerkstatus und verbindet sie sofort mit einem verfügbaren nova Modul neu.

Nahtlose Übergänge für flüssiges Internet

Mit dem „Roaming Feature" können Sie von Raum zu Raum gehen, ohne jemals Ihre Verbindung

Immer auf dem Laufenden mit der Tenda WLAN App

Haben Sie immer alles unter Kontrolle! Sie können Ihr nova Gerät jederzeit überwachen, selbst wenn Sie unterwegs sind. Die App hilft Ihnen dabei Ihr Netzwerk anzupassen und zu Verwalten, wie z.B. Benutzerzugriffe oder Kindersicherung.

Das Zentrum für Ihr Smart Home

Nova kann gleichzeitig mehrere Verbindungen von unterschiedlichen Geräten verarbeiten und lässt sich außerdem mit Alexa verbinden, mit der Sie all Ihre kompatiblen Geräte steuern können.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2050 g
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
410 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.