Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunwayfoto PC-1DX Kamera-Montagezubehör


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sunwayfoto PC-1DX Kamera-Montagezubehör
Sunwayfoto PC-1DX Kamera-Montagezubehör
Sunwayfoto PC-1DX Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56757553
Hersteller:
     Sunwayfoto
Herst.-Nr.:
     PC-1DX
EAN/GTIN:
     6952512500582
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
63 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,47* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.