Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker AVR 2000 SIV FR Spannungsregler 2 AC-Ausgänge 110 - 280 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker AVR 2000 SIV FR Spannungsregler 2 AC-Ausgänge 110 - 280 V Schwarz
PowerWalker AVR 2000 SIV FR Spannungsregler 2 AC-Ausgänge 110 - 280 V Schwarz
PowerWalker AVR 2000 SIV FR Spannungsregler 2 AC-Ausgänge 110 - 280 V Schwarz
PowerWalker AVR 2000 SIV FR Spannungsregler 2 AC-Ausgänge 110 - 280 V Schwarz
PowerWalker AVR 2000 SIV FR Spannungsregler 2 AC-Ausgänge 110 - 280 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55905486
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120314
EAN/GTIN:
     4260074977059
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Unterspannung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6550 g
Breite
134 mm
Tiefe
233.6 mm
Höhe
181 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Anstieg der Energiemenge
502 J
Effizienz
95 %
Eingänge
Nominale Eingang Spannung
110 - 280 V
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
601 x 272 x 329 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Outputs
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1600 W
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ E
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.