Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 1283509964 Geschirrset Porzellan Grün, Edelstahl, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 1283509964 Geschirrset Porzellan Grün, Edelstahl, Weiß, Gelb
WMF 1283509964 Geschirrset Porzellan Grün, Edelstahl, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55663806
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.8350.9964
EAN/GTIN:
     4000530691293
Suchbegriffe:
Kinder-Besteck
Kinderbesteck
kinderbesteck wmf
kinderbesteck
Essenlernen ist ab sofort für die Kleinsten ein Vergnügen: Die 6-teiligen Kinder-Sets von WMF sind auf die motorischen Fähigkeiten von Kindern ab drei Jahre abgestimmt – und erzählen spannende Geschichten zwischen Frühstück und Abendbrot. Jedes Set besteht aus einem 4-teiligen Besteck aus Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 sowie Teller und Müslischale aus Porzellan. Alle Teile tragen liebevoll gestaltete Motive und farbige Bilder, zum Beispiel von Winnie the Pooh, Biene Maja, Janosch oder dem kleinen Prinzen. Die Kindergabel, das Kindermesser und die zwei Löffel sind ergonomisch geformt, besitzen kräftige Stiele und abgerundete Kanten. Sie eignen sich besonders für kleine Hände und passen sich dem Kindermund an. Das Dekor auf Besteck und Geschirr gibt es mit vielen verschiedenen Motiven, es ist sorgfältig verarbeitet und spülmaschinenbeständig. Die Kinder-Sets sind fröhliche Begleiter bei allen Mahlzeiten und schmücken jede Tafel.

Wer kennt ihn nicht den honigverrückten Bären Winnie the Pooh? Wenn er mit am Tisch sitzt macht den Kleinen das Essen gleich doppelt Spaß. Zum WMF Kinder-Set Winnie the Pooh gehören ein Kinderbesteck aus poliertem Cromargan: Edelstahl rostfrei 18/10 sowie Kinderporzellan bestehend aus einem Teller und einer Schüssel. Alle Teile sind mit lustigen Motiven von Winnie the Pooh versehen und den Proportionen und motorischen Fähigkeiten der Ein- bis Dreijährigen angepasst. Natürlich darf zur Reinigung alles in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Dessertteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grün, Edelstahl, Weiß, Gelb
Konzipiert für Kinder
Ja
Themenwelt
Winnie the Pooh
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Designer
Disney
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
1
Anzahl der enthaltenen Suppenteller
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.