Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-1681-5516 Vase Vase mit runder Form Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-1681-5516 Vase Vase mit runder Form Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 10-1681-5516 Vase Vase mit runder Form Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55374769
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016815516
EAN/GTIN:
     4003686331457
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenlackierung
Matt
Innenfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Modern
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Designer
Villeroy & Boch
Kollektion
Collier
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.