Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-1682-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-1682-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz
Villeroy & Boch 10-1682-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz
Villeroy & Boch 10-1682-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55374768
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016825515
EAN/GTIN:
     4003686331297
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Innenfarbe
Schwarz
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Modern
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Designer
Villeroy & Boch
Kollektion
Collier
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.