Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-1681-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-1681-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 10-1681-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 10-1681-5515 Vase Becherförmige Vase Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55374766
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016815515
EAN/GTIN:
     4003686331440
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Form
Becherförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenlackierung
Matt
Innenfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Modern
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Designer
Villeroy & Boch
Kollektion
Collier
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.