Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV300 Externe Festplatte 1 TB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HV300 Externe Festplatte 1 TB Rot
ADATA HV300 Externe Festplatte 1 TB Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55358472
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV300-1TU31-CRD
EAN/GTIN:
     4713218465009
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit einer Dicke von nur 10,3 mm* ist die externe Festplatte ADATA HV300 ausgesprochen schlank. Sie findet mühelos Platz in den Taschen von Koffern und Rücksäcken, ist somit ideal für Menschen, die viel unterwegs sind. Im Inneren bietet sie 5 TB Speicherplatz, genügend Kapazität für all Ihre Medien und andere Daten.

Raffiniertes Design, vier einzigartige Farben
Durch die Auswahl zwischen vier Farben (Schwarz, Rot, Weiß und Blau) können Sie das Produkt an Ihre Persönlichkeit anpassen. Das elegante Design ist ein echter Blickfang. Die glänzende Frontabdeckung ist von einem wunderschön texturierten Rahmen umgeben.

Grazil
Gerade als Sie dachten, eine Festplatte könnte nicht noch schlanker werden, werden Sie eines Besseren belehrt. Die 2-TB-Ausführung der HV300 besitzt ein superschlankes 10,3-mm-Profil, das sowohl optisch als auch haptisch überzeugt.

Fehler und fehlerhafte Sektoren eindämmen
Bei vielen externen Laufwerken führen Stürze und Stöße zu Fehlern und fehlerhaften Sektoren. Dank der proprietären Stoßsensoren von ADATA werden alle Laufwerksaktivitäten eingestellt, wenn ein Stoß erkannt wird. Sobald alles wieder in Ordnung ist, werden die Aktivitäten fortgesetzt. Eine klare Statusanzeige hält Sie vollständig auf dem Laufenden.

Mehr Speicherplatz zur Ihrer Sicherheit
In einem Zeitalter von 4K-UHD- und 8K-Videoinhalten sollte man nicht mehr in Gigabyte rechnen. Mit einer enormen Speicherkapazität von bis zu 5 TB ermöglicht Ihnen die HV300 die Sicherung all Ihrer Musik-, Film-, Foto- und sonstigen Dateien.

Daten mit AES-Verschlüsselung sicher aufbewahren
Die HDDtoGO-Software mit AES-256-Bit-Verschlüsselung schützt Ihre wichtigen Daten vor neugierigen Augen. Funktioniert ohne CPU, beeinflusst somit nicht Ihre Hardwareleistung.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
139.8 g
Breite
80.5 mm
Tiefe
125.7 mm
Höhe
10.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.