| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-55358468 Herst.-Nr.: AHV300-2TU31-CBK EAN/GTIN: 4713218465016 |
| |
|
| | |
| Mit einer Dicke von nur 10,3 mm* ist die externe Festplatte ADATA HV300 ausgesprochen schlank. Sie findet mühelos Platz in den Taschen von Koffern und Rücksäcken, ist somit ideal für Menschen, die viel unterwegs sind. Im Inneren bietet sie 5 TB Speicherplatz, genügend Kapazität für all Ihre Medien und andere Daten. Raffiniertes Design, vier einzigartige Farben Durch die Auswahl zwischen vier Farben (Schwarz, Rot, Weiß und Blau) können Sie das Produkt an Ihre Persönlichkeit anpassen. Das elegante Design ist ein echter Blickfang. Die glänzende Frontabdeckung ist von einem wunderschön texturierten Rahmen umgeben.
Grazil Gerade als Sie dachten, eine Festplatte könnte nicht noch schlanker werden, werden Sie eines Besseren belehrt. Die 2-TB-Ausführung der HV300 besitzt ein superschlankes 10,3-mm-Profil, das sowohl optisch als auch haptisch überzeugt.
Fehler und fehlerhafte Sektoren eindämmen Bei vielen externen Laufwerken führen Stürze und Stöße zu Fehlern und fehlerhaften Sektoren. Dank der proprietären Stoßsensoren von ADATA werden alle Laufwerksaktivitäten eingestellt, wenn ein Stoß erkannt wird. Sobald alles wieder in Ordnung ist, werden die Aktivitäten fortgesetzt. Eine klare Statusanzeige hält Sie vollständig auf dem Laufenden.
Mehr Speicherplatz zur Ihrer Sicherheit In einem Zeitalter von 4K-UHD- und 8K-Videoinhalten sollte man nicht mehr in Gigabyte rechnen. Mit einer enormen Speicherkapazität von bis zu 5 TB ermöglicht Ihnen die HV300 die Sicherung all Ihrer Musik-, Film-, Foto- und sonstigen Dateien.
Daten mit AES-Verschlüsselung sicher aufbewahren Die HDDtoGO-Software mit AES-256-Bit-Verschlüsselung schützt Ihre wichtigen Daten vor neugierigen Augen. Funktioniert ohne CPU, beeinflusst somit nicht Ihre Hardwareleistung. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Kapazität | 2000 GB | | Typ | HDD | Energie | Bus-betrieben | USB | | Bus-Spannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |