Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Thunderbolt 3 240 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Thunderbolt 3 240 GB Silber
DeLOCK Thunderbolt 3 240 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55235650
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54000
EAN/GTIN:
     4043619540006
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
M2 Festplatte
Diese tragbare SSD von Delock wird über die Thunderbolt™ 3 Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Aufgrund der geringen Maße eignet sich die SSD als idealer Begleiter für unterwegs. Die hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit unterstützen eine schnelle Datenübertragung, auch großer Datenmengen, was besonders im Foto- und Videobereich wichtig ist. Das robuste Metallgehäuse, mit Kühlrippen an den Seiten, sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
240 GB
Lesegeschwindigkeit
2800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2300 MB/s
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (max.)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.