Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opengear ACM7004-2-LMP Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opengear ACM7004-2-LMP Gateway/Controller
Opengear ACM7004-2-LMP Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55169508
Hersteller:
     Opengear
Herst.-Nr.:
     ACM7004-2-LMP
EAN/GTIN:
     843295102406
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Weitere Informationen:
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Zertifizierung
EN 55022:2010, CISPR 22:2008, FCC Part 15 B:2015, ICES-003 5 (2014), AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, EN 61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010, CISPR 24:2010, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A2:2010, EN 61000-4-4:2004+A1:2010, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004 CE, UL 1950, TUV, C-Tick, RoHS
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
3G, 4G
4G-Standards
LTE
3G-Standards
HSPA+, TD-SCDMA
2G-Standards
GSM
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
600 g
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSH-2, SSL/TLS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
RS-232 port
4
SIM-Karten-Slot
Ja
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
256 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Flash-Speicher
4032 MB
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.078,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,25*
€ 1.283,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,68*
€ 1.263,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,83*
€ 1.229,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,79*
€ 1.162,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.