Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Filter 7 Plus altkiefer 0,5 l


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Filter 7 Plus altkiefer 0,5 l
Sikkens Cetol Filter 7 Plus altkiefer 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002428
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5085954
EAN/GTIN:
     8711115285719
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Seidenglänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. Bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit brillanter Transparenz. ist die ideale Lasur für maßhaltige Holzbauteile.

Durch die neue Advanced Filter Technology erzielt die lösemittelhaltige Dickschichtlasur höchsten Wetterschutz mit perfektem transparenten Finish. Premium-Schutz für hochwertiges Holz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Tür, Fenster, Hartholz, Weichholz
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
0.5 l
Oberflächenabdeckung
16 m²/L
Name der Farbe
altkiefer
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Opazität
Durchscheinend
Anzahl an Beschichtungen
2
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
562 g
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur sikkens, holz lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,4846* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 34,57*
€ 41,14
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.