Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Acer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S0662
Product image S0662
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54313329
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3511893
EAN/GTIN:
     4059181497013
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Acer
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,73*
€ 30,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,40*
€ 30,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,82*
€ 28,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,52*
€ 26,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,21*
€ 24,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,09*
€ 22,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,53*
€ 22,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1811893
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
1911893
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2711893
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
2111893
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2011893
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
2911893
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2811893
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.