Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R0014
Product image R0014
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54170446
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3522034
EAN/GTIN:
     4059181495422
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 14,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,45*
€ 29,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,90*
€ 28,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,52*
€ 26,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,10*
€ 25,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,09*
€ 23,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,02*
€ 22,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 18,50*
€ 22,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 17,97*
€ 21,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 17,44*
€ 20,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.