Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Ultrium 8 Leeres Datenband 12000 GB LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Ultrium 8 Leeres Datenband 12000 GB LTO
IBM Ultrium 8 Leeres Datenband 12000 GB LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53700478
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01KP955
EAN/GTIN:
     889488456291
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Kompression
2,5:1
Produktfarbe
Rot
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Breite
105 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.55 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,01*
€ 542,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.