Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53265 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 53265 Heftmappenzubehör
Fellowes 53265 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     832-304612
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53265
EAN/GTIN:
     0077511532658
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
80 Blätter
Material
Metall
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
273 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,37*
€ 21,88*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,43*
€ 21,89*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,40*
€ 23,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,88*
€ 23,22*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53261
ab € 11,22*
Ähnlich
Fellowes
53262
ab € 15,42*
Ähnlich
Fellowes
5327901
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.