Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Androni Giocattoli Sport Line Bowling-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelspiel
Kegelspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52907278
Hersteller:
     Androni Giocattoli
Herst.-Nr.:
     7221-0000
EAN/GTIN:
     8000796072214
Suchbegriffe:
Kegelspiele
simba kegelspiel
kegelspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bowling-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
270 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Bowling-Kegel
9
Anzahl der enthaltenen Bowlingkugeln
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.