Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

d-c-fix 346-0193 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Mehrfarbig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
d-c-fix 346-0193 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Mehrfarbig
d-c-fix 346-0193 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Mehrfarbig
d-c-fix 346-0193 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Mehrfarbig
d-c-fix 346-0193 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52903674
Hersteller:
     d-c-fix
Herst.-Nr.:
     346-0193
EAN/GTIN:
     4007386081568
Suchbegriffe:
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
450 mm
Merkmale
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
7
Weitere Suchbegriffe: dekofolie weiß, d-c-fix designfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.