Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
d-c-fix 346-0629 Selbstklebendes Vinyl Entfernbar Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52903666
Hersteller:
     d-c-fix
Herst.-Nr.:
     346-0629
EAN/GTIN:
     4007386297570
Suchbegriffe:
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
Die bedruckte Deko-Folie Petersen ist selbstklebend und kann ganz einfach auf Möbel, Türen und vielem mehr angebraucht werden. Die Folie kann rückstandsfrei wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
450 mm
Merkmale
Klebetyp
Entfernbar
Produktfarbe
Grün, Weiß
Lieferumfang
Anzahl
7
Weitere Suchbegriffe: dekofolie grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.