Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC LE600I Spannungsregler 4 AC-Ausgänge 230 V Beige, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC LE600I Spannungsregler 4 AC-Ausgänge 230 V Beige, Grau
APC LE600I Spannungsregler 4 AC-Ausgänge 230 V Beige, Grau
APC LE600I Spannungsregler 4 AC-Ausgänge 230 V Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52618
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     LE600I
EAN/GTIN:
     731304197898
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige, Grau
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
214 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
116 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Druckanstiegsschutz
Ja
Anstieg der Energiemenge
300 J
Effizienz
92 %
Eingänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
273 x 207 x 175 mm
Paketgewicht
3400 g
Outputs
Ausgangsspannung
220-240 V
Output Frequenz
47/63 Hz
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
LE1200I
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.