Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52330085 Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52330085 Schreibtischablage Polystyrene Grau
Leitz 52330085 Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5253459
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52330085
EAN/GTIN:
     k.A.
Stabiler Briefkorb mit großem Fassungsvermögen in Premium-Qualität. Bestandteil des modularen Leitz Plus Briefkorbsystems, bei dem alle 3 Briefkorbhöhen miteinander senkrecht oder versetzt gestapelt werden können. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 357 x 103 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52330025
€ 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.