| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-52258414 Herst.-Nr.: 22667 EAN/GTIN: 4048805226672 |
|
|
| | |
| 90 mm Vollglaskugel für DSLM und DSLR Fotografie – Rollei Lensballs Die 90 mm Vollglaskugel für die Fotografie mit DSLMs und DSLRs (spiegellose Kameras und Spiegelreflexkameras), auch Lensball genannt, ist eine schlierenfreie Glaskugeln von höchster Qualität, ohne Lufteinschlüsse und Blasen. Sie spiegelt ihre Umgebung als spiegelverkehrte, scharfe und glasklare 180-Grad-Ansicht in einer Sphäre, welche man direkt aus der eigenen Handfläche heraus aufnehmen kann oder aber an einer festen Stelle positioniert.
Die klare und transparente Fotoglaskugel ist einfach zu bedienen, aber erfüllt zugleich auch die Ansprüche professioneller Fotografen. Mit einem Gewicht von 945g ist sie zwar nicht leicht wie eine Feder, passt aber trotzdem bequem in jeder Tasche und jedem Rucksack, um sie mit auf Foto-Tour durch die Landschaft zu nehmen, oder mit auf Reisen. Egal, ob Landschaftsfotografie, Städtereisen oder Architekturaufnahmen – mit der 90 mm Glaskugel schaffen Sie einzigartig surreale Bilder aus einzigartigen Perspektiven.
Herstellung & Qualitätskontrolle der 90mm Vollglaskugel Die Fotografie mit Glaskugel profitiert vor allem von dem Effekt, dass sie die Umgebung spiegelverkehrt als 180-Grad-Ansicht auf kleinstem Raum einfängt. Nun kann mit der Kamera + Objektiv (ideal: 2.8 / Brennweite 24 mm - 35 mm) das Motiv in der Glassphäre fokussieren und mit geringer Schärfentiefe arbeiten, den Hintergrund aber trotzdem künstlerisch in das Bild miteinfließen lassen.
Damit all’ dies möglich ist, muss das Glas in höchster Qualität und ohne Einschlüsse gefertigt werden. Dafür sorgen unsere besonderen Qualitätskontrollen und das transparente Herstellungsverfahren, in welchem die Kugeln bereits mehrfach während der Produktion auf Materialfehler, Einschlüsse und Risse kontrolliert wird.
Das Glas wird zunächst zu einem langen Rechteck geschmolzen. Die hohen Temperaturen machen das Glas weich und leicht formbar. Anschließend werden einzelne Quader aus diesem Glas-Rechteck herausgeschnitten. Durch den vorangegangenen Schmelzprozess sind diese Quader noch leicht formbar und werden nun in eine Hydraulikpresse gegeben und so in ihre runde Form gebracht. Nun geht es ans Abkühlen auf Raumtemperatur von ca. 20 Grad Celsius. Um dabei Unvollkommenheiten wie Unregelmäßigkeiten der Oberfläche und Blasen zu vermeiden, werden die Glaskugeln sehr langsam heruntergekühlt und dazu zwischengelagert. Nach dem Abkühlen erfolgt die erste Prüfung des Rohmaterials auf Risse & Einschlüsse. Alle Vollglaskugeln, die von einwandfreier Qualität sind, gehen nun zum Schleifen und Polieren, bis sie ihre absolut makellose und runde Form erhalten haben. Dann erfolgt die nächste Kontrolle auf Lufteinschlüsse und andere Mängel. Sollte hier ein Mangel auffallen, wird die Glaskugel aussortiert. Nun erfolgt der finale Feinschliff mit einer Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine. Nach einer bestimmten Zeit sind die Kugeln nun komplett transparent und von einer perfekten Oberflächenqualität. Nun folgt die finale Qualitätskontrolle – bis zum perfekten Endergebnis jeder Glaskugel. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Glaskugel die Lichtbrechung später nicht negativ beeinflusst, oder Einschlüsse und Kratzer als störende Elemente in Ihrem gespiegelten Motiv auftauchen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 945 g |
|
| | |
| | | |
| |