Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL54454 Herst.-Nr.: 54454 EAN/GTIN: 0077511544545 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Maximale Kapazität | 130 Blätter | | Material | Metall | | Format | A4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm | | Tiefe | 14 mm | | Höhe | 297 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,32* | € 32,53* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,23* | € 34,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,71* | € 35,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,78* | € 43,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,69* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|