Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JETI MAX BEC Spannungsregler 16 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI MAX BEC Spannungsregler 16 V
JETI MAX BEC Spannungsregler 16 V
JETI MAX BEC Spannungsregler 16 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-51621550
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     J-MB
EAN/GTIN:
     8595245909550
Linearregler MAX BEC ist ein anspruchsvolles Instrument zur Regulierung von Spannungen in Modellen, die einen Empfänger und Servos haben, die durch 2 LiXX Zellen oder 5-6 NiXX Zellen angetrieben werden. Die Servospannung ist während des gesamten Fluges konstant, daraus resultieren gleichmäßige Bewegungen der Servos.

Die erforderliche Ausgangsspannung (5,0 V, 5,4 V, 5,7 V, 6,0 V) wird von einer Steckbrücke ausgewählt.

MAX BEC kann entweder durch NiXX oder LiXX Zellen versorgt werden, empfohlen werde 2 LiXX Zellen oder 5-6 NiXX Zellen. Die Eingangsspannung wird von vier LEDs angezeigt. Wenn die Eingangsspannung über 7,0 V ist, sind alle drei grünen LEDs eingeschaltet. Während die Zellen nach und nach entladen werden , erlöschen nach und nach die LEDs je nach Eingangsspannung (niedriger als 7 V, 6,7 V, 6.45V). Wenn die Eingangsspannung unter 6,5 V sinkt, geht die rote LED an, um anzuzeigen, dass die Zellen entladen sind(bei ​​Verwendung von 2S LiXX dann bedeutet es, dass die Spannung bestimmter Zellen unter 3,25 V).

Die versorgenden Zellen müssen in die Eingangsseite mit zwei 0,5 mm2-Kabel angeschlossen werden. Es gibt auch einen parallel geschalteten 3link mit JR-Stecker, vorgesehen für die Zellaufladung, ohne die Notwendigkeit der Trennung der Stromanschlüsse. Maximaler Ladestrom beträgt 0,5 A (durch Anschluss begrenzt).

Die Ausgangsspannung wird von der Ausgangsseite her durch 2 Verbindungen getrennt. Es wird empfohlen, beide 2-Links zu verbinden, dies führt zu einer höheren Zuverlässigkeit und geringeren Strombelastung der Anschlüsse. Die Anschlüsse können in jedem Kanal des Empfängers eingesteckt werden.

Auf der Ausgangsseite gibt es einen getrennten Schalter, der den Regler aktiviert. Der Schalter ist als "sicher" verbunden, dies bedeutet, dass eine mechanische Beschädigung der Gelenke oder Drähte keine Auswirkungen auf BEC-Funktion hat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Breite
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 130 °C
Eingänge
Nominale Eingang Spannung
16 V
Outputs
Ausgangsspannung
6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.