Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-GJ33V04 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49501181
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJ33V04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
296.4 mm
Höhe
77.2 mm
Gewicht
1880 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook 33 Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 892,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,27*
€ 1.061,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,94*
€ 1.056,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,50*
€ 1.038,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,26*
€ 1.015,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,73*
€ 975,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.