Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 12243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 12243
König & Meyer 12243
König & Meyer 12243
König & Meyer 12243
Artikel-Nr.:
     CIDE8-48064398
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     12243-000-55
EAN/GTIN:
     4016842102419
Multifunktionelle LED-Leuchte für den mobilen Einsatz. Dank der 2 flexiblen Schwanenhälse wird der Lichtkegel der jeweiligen LED individuell positioniert. Die LEDs sind einzeln schaltbar und bestechen durch eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Der praktische Clip (bis 25 mm) ermöglicht die Befestigung an Notenpulten, Tischplatten etc. Eine Verwendung als Standleuchte ist ebenfalls möglich. Für den mobilen Einsatz können die Schwanenhälse kompakt eingeklappt werden. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Batterien (1,5 V AAA) mit einer Leuchtdauer bis zu 20 Stunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Anzahl der Leuchtkörper
2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Lichtstärke
700 Lux
Maximale Spanndicke
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.