Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VEBN1413 Handy-Dockingstation Tablet / Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VEBN1413 Handy-Dockingstation Tablet / Smartphone Schwarz
Panasonic FZ-VEBN1413 Handy-Dockingstation Tablet / Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47620976
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VEBN1413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1200 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet / Smartphone
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook N1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 684,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,24*
€ 770,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,16*
€ 740,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NOTEBOOK-D100
€ 78,57*
Zubehör
Neomounts
NSLS050
€ 60,58*
Zubehör
Neomounts
NSLS075BLACK
€ 20,57*
Zubehör
Neomounts
NSLS100
€ 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.