Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64848 Herst.-Nr.: 68906 EAN/GTIN: 4040849689062 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Typ F | | Buchsenstecker-Typ | Typ F | | AC Eingangsspannung | 250 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Nennstrom | 16 A | | Produktfarbe | Weiß | | Max. Leistung | 3500 W | | Ein-/Ausschalter | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 77 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,79* | € 2,82* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,21* | € 3,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,41* | € 3,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,53* | € 3,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,89* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|